アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ピンゲージ
スチール製ストッカ付ピンゲージセット 0級
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55441489
品番
SS-1001
参考基準価格(税別)
¥993,000
販売価格(税込)
¥1,088,780
販売価格(税別)
¥
989,800
バスケットに入れる
仕様
●トビ寸法(mm):0.005●セット内容呼び寸法(mm):1.000 1.005 … 5.995 6.000 ●サイズ:500X550X600mm●重量:約37kg
アズワン品番
65-4223-71