TWZ-19 ジルコニアセラミック製三針ゲージ TWZシリーズ アイゼン 55441629

ジルコニアセラミック製三針ゲージ TWZシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び針径(mm):1.4434●許容差:±2.0μm●相互差:0.5μm●真円度・直径不同:0.5μm●表面粗さ:0.05μm Ra●硬さ:89 HRA●材質:ジルコニア・セラミックス注文コード55441629品番TWZ-19
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様●呼び針径(mm):1.4434●許容差:±2.0μm●相互差:0.5μm●真円度・直径不同:0.5μm●表面粗さ:0.05μm Ra●硬さ:89 HRA●材質:ジルコニア・セラミックスアズワン品番65-4224-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする