アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ピンゲージ
木製ストッカ付きピンゲージセット 1級 トビ寸法0.01mm WS-401シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55441735
品番
WS-401G
参考基準価格(税別)
¥685,400
販売価格(税込)
¥747,780
販売価格(税別)
¥
679,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス付ケース。
仕様
●トビ寸法(mm):0.01●セット内容呼び寸法(mm):6.00 6.01 … 9.99 10.00●サイズ:465X280X520mm●重量:約13kg
アズワン品番
65-4224-61