MXQ12-30BSCT-M9BVL エアスライドテーブル MXQ12-3 SMC 55441802

エアスライドテーブル MXQ12-3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個アジャスター(BSCT)前進端アブソーバ+後退端メタルストッパ機能(-)標準オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード55441802品番MXQ12-30BSCT-M9BVL
参考基準価格(税別)¥52,090販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動機能(-)標準リード線長さ(mm)(L)3ポートねじの種類(-)M5×0.8アジャスター(BSCT)前進端アブソーバ+後退端メタルストッパオートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付対称形(-)標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする