曜日別特売
NB-525TFB ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック 廣杉計器 55444245

NB-525TFB ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック 廣杉計器 55444245
NB-525TFB ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック 廣杉計器 55444245

ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M5
寸法L(mm)25
寸法D×H(mm)10×15(T)
内容量1袋(50個)注文コード55444245品番NB-525TFB
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法D1(mm)8寸法D×H(mm)10×15(T)寸法L(mm)25ねじ径M5材質快削黄銅(C3604BD)ピッチ(mm)0.8表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)(ツマミ部のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする