曜日別特売
WR2 30-0.5 メートルネジリングゲージ ネジ径30mm WR2 30シリーズ 測範社 55449347

メートルネジリングゲージ ネジ径30mm WR2 30シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-4232-60
内容量1個注文コード55449347品番WR2 30-0.5
参考基準価格(税別)¥93,240販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
仕様●ネジ径(mm):30●ピッチ(mm):0.5●種類:工作用止りアズワン品番65-4232-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする