ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/シリコン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 55452015 品番 NB-540TFB-SR
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ワッシャー/半透明 ピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)40 ねじ径M5 硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地) 寸法D1(mm)8 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 寸法D×H(mm)10×15(T) 寸法SRW(d-t)(mm)7.6-1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする