MXQ12C-50ZN エアスライドテーブル MXQ12C SMC 55454217

エアスライドテーブル MXQ12C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZN)全長短縮タイプアジャスタなし注文コード55454217品番MXQ12C-50ZN
参考基準価格(税別)¥35,860販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZN)全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(C)標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする