曜日別特売

エアスライドテーブル MXQ12C

エアスライドテーブル MXQ12C - SMCエアスライドテーブル MXQ12C - SMCエアスライドテーブル MXQ12C - SMCエアスライドテーブル MXQ12C - SMCエアスライドテーブル MXQ12C - SMCエアスライドテーブル MXQ12C - SMCエアスライドテーブル MXQ12C - SMCエアスライドテーブル MXQ12C - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55454043MXQ12C-10Z10(C)標準形
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55454052MXQ12C-10ZD-M9N10(C)標準形
41,860
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55454061MXQ12C-10Z-M9BL10(C)標準形
36,740
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55454077MXQ12C-10ZP-M9NS10(C)標準形
36,030
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55454086MXQ12C-20Z20(C)標準形
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55454095MXQ12C-20ZG20(C)標準形
39,550
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55454104MXQ12C-20Z-M9NL20(C)標準形
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55454113MXQ12C-30ZA30(C)標準形
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55454122MXQ12C-30ZA-M9B30(C)標準形
42,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55454131MXQ12C-30ZA-M9BV30(C)標準形
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55454147MXQ12C-30ZG30(C)標準形
39,550
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55454156MXQ12C-40ZB2-M9B40(C)標準形
51,320
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55454165MXQ12C-40ZE-M9BV40(C)標準形
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55454174MXQ12C-50Z50(C)標準形
35,860
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55454183MXQ12C-50ZB-M9N50(C)標準形
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55454192MXQ12C-50ZG50(C)標準形
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55454201MXQ12C-50ZG-M9NM50(C)標準形
51,100
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55454217MXQ12C-50ZN50(C)標準形
35,860
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55454226MXQ12C-50ZN3-M9B50(C)標準形
45,710
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55454235MXQ12C-75Z75(C)標準形
42,850
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55454244MXQ12C-75ZA-M9B75(C)標準形
54,670
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55454253MXQ12C-75ZA-M9BV75(C)標準形
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55454262MXQ12C-75ZB3-M9BL-X1275(C)標準形
57,370
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55454271MXQ12CL-10ZD-M9N10(CL)対称形
41,860
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55454287MXQ12CL-30ZA-M9B30(CL)対称形
42,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55454296MXQ12CL-30ZA-M9BV30(CL)対称形
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55454305MXQ12CL-40ZB2-M9B40(CL)対称形
51,320
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55454314MXQ12CL-50ZB2-M9BV50(CL)対称形
54,890
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55454323MXQ12CL-50ZB-M9N50(CL)対称形
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55454332MXQ12CL-75ZA-M9BV75(CL)対称形
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする