長野計器
普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-233シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
65-4282-07
65-4282-03
65-4281-90
65-4282-09
65-4282-12
65-4282-06
65-4281-89
65-4281-88
65-4282-02
65-4281-96
65-4282-11
65-4281-92
65-4282-04
65-4281-94
65-4281-86
65-4282-10
65-4281-95
65-4281-99
65-4282-07
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55460678
品番
AE15-233
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4282-07