長野計器
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-141シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
アズワン品番
65-4284-82
65-4284-91
65-4284-83
65-4284-88
65-4284-95
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55461317
品番
AE20-141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,100
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4284-82
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55461317
AE20-141
19903713
AE20-141 -0.1~1MPa
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20
長野計器
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました