曜日別特売
AE20-141 普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-141シリーズ 長野計器 55461326

普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-141シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-4284-60
内容量1個注文コード55461326品番AE20-141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4284-60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55461326AE20-14119902645AE20-141 0.16MPaAE20-141 普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器 19902645普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20長野計器1個
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする