長野計器
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-141シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-4284-88
65-4284-91
65-4284-83
65-4284-88
65-4284-95
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55461466
品番
AE20-141
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JIS
アズワン品番
65-4284-88