曜日別特売
BC10-133 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-133シリーズ 長野計器 55464178

密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-133シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-4295-04
65-4295-04
65-4294-95
65-4294-79
65-4295-12
65-4294-89
65-4294-88
65-4294-82
65-4294-92
65-4294-84
65-4295-06
65-4295-03
65-4294-83
65-4294-96
65-4294-94
65-4294-87
65-4294-93
65-4294-90
65-4294-80
65-4295-11
65-4294-85
65-4294-91
65-4295-13
65-4294-81
65-4294-97
65-4294-98
65-4295-08
65-4294-99
65-4295-10
65-4295-01
65-4295-02
65-4294-86
65-4295-09
65-4295-07
65-4295-05
内容量1個注文コード55464178品番BC10-133
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4295-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする