長野計器
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-191シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-4301-13
65-4301-13
65-4301-20
65-4301-28
65-4301-10
65-4301-27
65-4301-32
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55465404
品番
BE10-191
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4301-13