曜日別特売
BE10-191 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-191シリーズ 長野計器 55465490

密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-191シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-4301-19
内容量1個注文コード55465490品番BE10-191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,400
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~15●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4301-19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55465490BE10-19115599845BE10-191 15MPaBE10-191 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器 15599845密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10長野計器1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする