※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協立エアテック
標準型丸アネモ 多層コーン型 SED付
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
サイズ
#30
#12.5
#15
#20
#25
#30
#35
#37.5
#40
#45
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55468236
品番
C2
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
丸アネモの主流製品/気流方向可変
簡単な取付・取外し(施工時)
落下防止ワイヤー付
材質
外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
用途
オフィスビル・病院・学校・ホール等
サイズ
#30
型式
C2型
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
寸法O(Φmm)
610
寸法U(Φmm)
640
寸法X(Φmm)
305
寸法Z(mm)
20
寸法H(mm)
155
寸法R(mm)
137.5
仕様
可動式
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,240
/
税込
¥
6,864
沖縄地方
数量1につき
¥
7,800
/
税込
¥
8,580
離島
数量1につき
¥
7,800
/
税込
¥
8,580