ステンレス結束バンド

(30件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 55468246 品番 200
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。

長さ(mm)200 最大結束径(Φmm)50 用途電線・パイプ・電柱の結束等に。 材質SUS316 幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.25 白銅 使用温度範囲(℃)-80〜538 引張強度(N)600
注意
※用途以外にご使用にならないでください。
※手を切らないように軍手等を着用して作業してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55468264
2026-02-10
用途:
自動車修理

マフラー管を支えているステーが溶接部から脱落した為簡易ですが修理することが出来ました。

2025-12-18
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置組立に欠かせません。値段も手ごろです。品質も十分満足していますので、リピート購入しています。

対象商品:
55468298
2025-12-18
用途:
ゴムブーツ防塵部分の固定締結材として

油圧サスペンションのブーツ固定用に使用しました。
純正は高額なので代替品として十分使用に耐えるものです。

対象商品:
55468264
2026-01-30
用途:
結束
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

少し戻って緩くなる
硬いものにはキツくしばれない
やわらかいもの限定だね

2025-02-27
用途:
断熱材の固定
佐倉給湯サービス 様

バイクのマフラー断熱材固定に使用しました。
テーパーになっているようで、引っ張って折り曲げて切る。で、使い勝手が
良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
55468255
2025-03-31
用途:
PF管の支持
ミツワ電装株式会社 様 (建設業・工事業)

耐候性結束バンドでは耐久性に不安がある場所での支持に使用。締め付けのコツが分かるまではなかなかしっかりと締め付けられなくて不満だった。締め付け専用の工具は必須。

2024-11-09
用途:
車のメンテナンス
サービス業

マフラーのバンテージを止めるには必需品です。
締りも良く安心で良いです。

対象商品:
55468289
2023-07-31
用途:
屋外配線の固定
建設業・工事業

上部で確実に固定できる。錆の心配もなさそうだし、見た目がきれいに仕上がった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
1本での取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-12-27
質問:
結束後の取り外し方法を教えてください。
回答:
取り外し方法は、切断のみでございます。
1人が参考にしています
2023-12-27
質問:
この商品の引き締めや切断ができる工具があれば教えてください。
回答:
適合する弊社取扱い商品を下記よりご案内させていただきます。

モノタロウ ステンレスバンド結束工具
注文コード 68144344
2023-12-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする