※着用例

3013-023 シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作 55468404 3013-023 シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作 55468404 3013-023 シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作 55468404 3013-023 シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作 55468404

シンガーニトリルディスポグローブNo.210

(290件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 55468404 品番 3013-023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。

サイズS 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm)25 中指長(cm)7.8 厚さ(mm)0.12(指部) ブルー 手の平幅(cm)8.5 手のひらまわり(cm)17 用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品・耐突刺 左右区別左右兼用 滑り止め効果あり 粉有無粉なし 食品衛生法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 290
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03325682
2025-12-30
用途:
大きいサイズがある
製造業

大きいサイズがあるので助かります。
厚み耐久性もあるので簡単な作業だと何回か使用出来る

対象商品:
55468413
2025-09-02
用途:
機械整備
農・林・水産業

5年間で100箱以上使用してきたのですが、最近の商品は不良品が多い
薄い場所や最初から破れている物が3から5枚は入っている
以前より質が落ちてきていると思います

2024-12-19
用途:
精密部品の組み立て作業時に使用
カンタム・ウシカタ株式会社 様

手の油やゴミ・汚れ等を気にせず、細かい作業を行うのに適しており、
使い勝手も良い。

対象商品:
55468429
2025-08-10
用途:
機械メンテナンス
農・林・水産業

指先が切れているもの、薄くなりすぎな場所がたくさんあった。値段の割に物が悪くなった。以前より品質が落ちた

2025-05-30
用途:
実験

実験作業にて使用しております。次回も購入したいとおもいます。

対象商品:
55468413
2024-08-29
用途:
機械加工の油仕事
製造業

結構丈夫で長持ちします 滑らないし薄さもちょうどいいです

対象商品:
55468517
2024-08-03
用途:
車のメンテナンス
株式会社tcs Fix 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

届くの早いですし、耐久性も良いと思います。安いし遠慮なく使えます。

対象商品:
55468404
2024-07-17
用途:
農業
農・林・水産業

値段は高めですが、安いものと比べると破れにくく、何度か繰り返し使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2人が参考にしています
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする