※着用例

3013-025 シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作[手袋] 55468429 3013-025 シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作[手袋] 55468429 3013-025 シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作[手袋] 55468429

シンガーニトリルディスポグローブNo.210

(291件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 55468429 品番 3013-025
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。

サイズL 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm)25 中指長(cm)8.4 厚さ(mm)0.12(指部) ブルー 手の平幅(cm)10.5 手のひらまわり(cm)21 用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品・耐突刺 左右区別左右兼用 滑り止め効果あり 粉有無粉なし 食品衛生法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 291
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03325682
2025-12-30
用途:
大きいサイズがある
製造業

大きいサイズがあるので助かります。
厚み耐久性もあるので簡単な作業だと何回か使用出来る

1人が参考にしています
2026-02-13
用途:
修理、清掃、他
製造業

使い捨てだからと他の安い商品を使ったが破れも早くこの商品に戻りました。脱ぐときも破れず汚れがなければ数回使えるのでリピートアイテムです。

対象商品:
55468413
2025-09-02
用途:
機械整備
農・林・水産業

5年間で100箱以上使用してきたのですが、最近の商品は不良品が多い
薄い場所や最初から破れている物が3から5枚は入っている
以前より質が落ちてきていると思います

2024-12-19
用途:
精密部品の組み立て作業時に使用
カンタム・ウシカタ株式会社 様

手の油やゴミ・汚れ等を気にせず、細かい作業を行うのに適しており、
使い勝手も良い。

2025-05-30
用途:
実験

実験作業にて使用しております。次回も購入したいとおもいます。

対象商品:
55468413
2024-08-29
用途:
機械加工の油仕事
製造業

結構丈夫で長持ちします 滑らないし薄さもちょうどいいです

対象商品:
55468517
2024-08-03
用途:
車のメンテナンス
株式会社tcs Fix 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

届くの早いですし、耐久性も良いと思います。安いし遠慮なく使えます。

2024-09-23
用途:
清掃作業時

色々な用途で使えて満足しています。もう少し強度が有ればと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2人が参考にしています
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする