シンガーニトリルディスポグローブNo.100

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 55468535 品番 100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付タイプ。
粉付きで着脱のしやすい手袋です。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。

サイズS 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm)25 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)17 厚さ(mm)0.12(指部) ホワイト 手の平幅(cm)8.5 用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品・耐突刺 滑り止め効果あり 粉有無粉あり 食品衛生法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05287554
2020-05-04
用途:
清掃時。
不動産業

本当はパウダーフリーが良かったのですが、入手困難なつ時期のため、こちらを購入いたしました。夏場はこちらの粉付きのタイプの方がよいかもしれません。

対象商品:
05287572
2018-08-17
用途:
配管の改修工事
建設業・工事業

とてもしっかりして作業がしやすく破れにくいので気に入りました。

対象商品:
05287563
2013-11-20
用途:
魚の加工するときに使っています

満足しているのですがたまに破れます。以前他のメーカーなど使いましたがすぐに破れて1日に何度もはめかえた事がありました。そのことを思えば丈夫ですね。

対象商品:
05287581
2013-09-08
用途:
講習会の実技訓練で使用
リトル・エイド 様

LLサイズを扱っているメーカーがほかにないため、重宝しています。ただ他メーカーと比較して薄く感じますが、コスト的には非常に満足しています。

対象商品:
05287563
2014-04-19
用途:
洗浄作業

コストパフォーマンスに優れており、作業の度に交換できるなど重宝しています。

対象商品:
05287545
2013-11-18
用途:
掃除

粉が付いていてさらっとつけやすいです。

対象商品:
05287581
2017-07-31
用途:
汚れ作業時に使用

使い捨て手袋のLLサイズの取り扱いがこの製品しか見当たらないので購入しました。

対象商品:
05287563
2013-01-14
用途:
機械の掃除など

価格が他社に比べやすいので多いに活用させていただいています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする