曜日別特売

保温一体型丸アネモ 多層コーン型 SED付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
サイズ#25
内容量1台注文コード55468622品番C2-G
参考基準価格(税別)¥60,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

保温工事不要/工期短縮
保温カバーは一般型、オート型に装着可能。
落下防止ワイヤー付。

材質
外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面アルミ箔貼り
用途オフィスビル・病院・学校・ホール・映画館等サイズ#25吹出方向水平吹出・垂直吹出寸法O(Φmm)515寸法U(Φmm)540寸法X(Φmm)255寸法Z(mm)19寸法L(mm)180寸法H(mm)150寸法M(mm)135±5寸法R(mm)112.5仕様可動式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,480/税込11,528
沖縄地方数量1につき13,100/税込14,410
離島数量1につき13,100/税込14,410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする