※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協立エアテック
標準型丸アネモ パン型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
サイズ
#25
#12.5
#15
#20
#25
#30
#35
#37.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55468674
品番
Cp
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
気流方向可変。
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。
材質
外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
用途
オフィスビル・病院・学校・ホール等
サイズ
#25
型式
Cp 型
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
寸法O(Φmm)
510
寸法U(Φmm)
540
寸法X(Φmm)
255
寸法Z(mm)
19
寸法H(mm)
150
寸法R(mm)
112.5
仕様
可動式
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,840
/
税込
¥
5,324
沖縄地方
数量1につき
¥
6,050
/
税込
¥
6,655
離島
数量1につき
¥
6,050
/
税込
¥
6,655