トーマラテックスEX粉付

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 55468779 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

手にぴったりフィットする超極薄手仕上げ。素手感覚でお使い頂けます。
食品衛生法370号に適合。

サイズSS 全長(cm)24.5 中指長(cm)7.1 手のひらまわり(cm)14.6 材質天然ラテックスゴム ナチュラル 厚さ(mm)約0.12 規格食品衛生法適合 粉有無粉付 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 用途軽作業、その他食品加工、部品組立て、商品仕分け、検品作業
注意
※粉に使用していますコーンスターチの主成分はたん白質です。たん白アレルギーのある方が使用された場合、手荒れ等を起こすことがあります。その様な方には手袋の下に「インナー手袋」をはめて頂くか、粉無しタイプをお勧め致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55468779
2024-04-06
用途:
アルカリ性液体を扱う作業
その他業種

粉付でSSサイズはどこも廃版なので助かりました。伸縮性、耐久性ともに満足です。メーカーさんには製造を続けていただきたいです。

対象商品:
10053802
2021-07-16
用途:
メンテナンス等手荒れ防止

薄手のゴム手袋
消耗品なんで価格重視、商品も普通に問題無いです。

対象商品:
10053793
2021-07-08
用途:
バイクメンテ

素肌感覚で愛車メンテできました。
耐久性も良く、2-3回は再利用できます。

対象商品:
10053793
2021-07-07
用途:
メンテナンス

伸びが良く柔らかいので、結構利用してます。
価格も妥当だと思います。

対象商品:
10053793
2021-06-01
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

機械のメンテナンス、掃除などで使用しています。
手にフィットするので使いやすいです。

対象商品:
10053793
2021-05-21
用途:
庭の草取り
その他業種

うす手の使い捨てタイプを探していました。軍手の下にしてピッタリです。価格もGoodです。

対象商品:
10053793
2021-03-10
用途:
FRP作業

不良の混入も極めて少なく、ほぼすべての数を実用できています。丈夫さ、伸び、サイズ感などは他社同製品と同じ程度だと思います。

対象商品:
10053802
2019-05-31
用途:
油汚れ金属の作業時に使用

使いやすくて直ぐ手が入ります。失敗すると切れますが用心しながら使用すれば問題ありません。使い捨てなのでいくらでも使用出来ます。便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする