曜日別特売

保温一体型丸アネモ パン型 SED付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
サイズ#15
内容量1台注文コード55469103品番Cp-G
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

保温工事不要/工期短縮
保温カバーは一般型、オート型に装着可能。
落下防止ワイヤー付。

材質
外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面アルミ箔貼り
用途オフィスビル・病院・学校・ホール・映画館等サイズ#15吹出方向水平吹出・垂直吹出寸法O(Φmm)320寸法U(Φmm)340寸法X(Φmm)155寸法Z(mm)16寸法L(mm)145寸法H(mm)125寸法M(mm)110±5寸法R(mm)62.5仕様可動式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,720/税込8,492
沖縄地方数量1につき9,650/税込10,615
離島数量1につき9,650/税込10,615
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする