曜日別特売
E2-M 標準型角アネモ 多層コーン型 SED付 協立エアテック 55469277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準型角アネモ 多層コーン型 SED付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
サイズ#37.5
内容量1台注文コード55469277品番E2-M
参考基準価格(税別)¥70,100販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

角アモネの主流製品/気流方向可変
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。

材質
外コーン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
中コーン:4番コーンのみアルミ型材/焼付塗装時(SGCC)0.6t/アルマイト仕上げ時(A1100P-O)1.2t
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中コーン焼付塗装時のみ)
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等サイズ#37.5型式E2 型吹出方向水平吹出・垂直吹出仕様可動式寸法O(mm)□590寸法U(mm)□620寸法X(Φmm)380寸法H(mm)150寸法F(mm)25寸法R(mm)175可動範囲(mm)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき11,640/税込12,804
沖縄地方数量1につき14,550/税込16,005
離島数量1につき14,550/税込16,005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする