シンガーニトリル薄手手袋(10双入)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 55469323 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐油性に優れています。
突き刺強度に優れています。
食品衛生法370号に適合。

サイズM 全長(cm)30.0(±0.1) 中指長(cm)7.6(±0.2) 手の平幅(cm)9.5(±0.5) 材質合成ゴム ブルー 厚さ(mm)0.21(±0.02) 入数(双)10 機能耐油・耐薬品・耐突刺 用途水産加工、食品加工業、精密機械作業、工場、農作業、園芸作業等。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38652275
2017-02-24
用途:
商品の油つけ時
株式会社東京製作所 様

油作業を繰り返してもゴムが固くならず使えるので気に入っている

対象商品:
38652266
2017-04-07
用途:
機械の清掃作業、部品加工時

1月24日にSサイズを注文しましたが、以前よりサイズが小さかったので、今回、Mサイズにしました。しかしながら、Mでは大きすぎ、Sでは小さすぎます。内側のすべりも悪く、製造方法が変わったのかもしれませんが、品質が悪くなったと思います。長年使ってきたのに残念です。以後、使用できません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする