曜日別特売

汚染防止型角アネモ 多層コーン型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
サイズ#15
内容量1台注文コード55469392品番E2-M-40
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

吹出口周辺の天井面汚染を防止。
気流方向可変。
落下防止ワイヤー付。

材質
外コーン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
中コーン:焼付塗装時(SGCC)0.6t/アルマイト仕上げ時(A1100P-O)1.2t
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t/焼付塗装(外コーン・中コーン焼付塗装時のみ)
用途室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間サイズ#15型式汚染防止型アネモ吹出方向水平吹出・垂直吹出寸法O(mm)□290寸法U(mm)□330寸法X(Φmm)155寸法H(mm)108寸法F(mm)30寸法R(mm)62.5可動範囲(mm)15仕様可動式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,740/税込5,214
沖縄地方数量1につき5,925/税込6,518
離島数量1につき5,925/税込6,518
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする