用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の カメラ・ビデオカメラ
用美(ヤマコー)の カメラアクセサリ
用美(ヤマコー)の カメラバッグ
柿渋染 ポシェット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55469394
品番
#85058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:約15×H18×底マチ2cm●ショルダー:約120cm●重さ:約45g●材質:本体/綿、ショルダー/アクリル蝋引き、付属パーツ/天然木●仕様:ファスナー開閉●柄:弁柄●生産国:日本
アズワン品番
65-4334-82