用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の カメラ・ビデオカメラ
用美(ヤマコー)の カメラアクセサリ
用美(ヤマコー)の カメラバッグ
柿渋染 ポシェット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55469410
品番
#85057
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:約15×H18×底マチ2cm●ショルダー:約120cm●重さ:約45g●材質:本体/綿、ショルダー/アクリル蝋引き、付属パーツ/天然木●仕様:ファスナー開閉●柄:墨柄●生産国:日本
アズワン品番
65-4334-81