柿渋染 ポシェット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55469419 品番#86557
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:約15×H18×底マチ2cm●ショルダー:約120cm●重さ:約45g●材質:本体/綿、ショルダー/アクリル蝋引き、付属パーツ/天然木●仕様:ファスナー開閉●柄:柿渋柄●生産国:日本 アズワン品番65-4335-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする