用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の 掃除用具
用美(ヤマコー)の モップ
用美(ヤマコー)の フラットモップ
お掃除セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55469428
品番
#85878
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:ほうき/約巾20×L28.5cm、ちりとり/約26×28×12×H9cm●重さ:約120g●材質:ほうき/い草、ちりとり/ボール紙、貼り仕上げ●色:みどり●生産国:ほうき ベトナム/ちりとり 日本
アズワン品番
65-4335-09