お掃除セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55469437 品番#85879
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:ほうき/約巾20×L28.5cm、ちりとり/約26×28×12×H9cm●重さ:約120g●材質:ほうき/い草、ちりとり/ボール紙、貼り仕上げ●色:べんがら●生産国:ほうき ベトナム/ちりとり 日本 アズワン品番65-4335-10 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする