シンガープラスチックグローブ No8100PF

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 55469445 品番 8100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

パウダーフリー加工を施し、手にピッタリフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。
左右兼用で無駄なくご使用頂けます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズM 全長(cm)25 中指長(cm)8.2 手の平幅(cm)9.7 材質PVC(ポリ塩化ビニール) クリア 厚さ(mm)0.09 粉有無粉無 エンボス加工エンボス加工なし 入数(枚)100 機能極薄

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55469445
2023-04-12
用途:
汚れ物処理時
その他業種

毎回買うときに 寸法が 少し違うので買うときに苦労します、型番と寸法を変えないで欲しい シンガーは何年も使い慣れて居る訳ですが?

対象商品:
68037435
2020-05-08
用途:
一般作業
サービス業

いつも満足とても良い
品質も満足とても良い
よろしくお願いします

1人が参考にしています
対象商品:
68037435
2019-08-11
用途:
機械油時、機械のメンテナンス時
有限会社ケイ・エヌ技研 様

箱からは取り出しやすいです。女性でサイズMを使用してますが、指の部分が長すぎて指先が余ってしまうので細かい作業の時は少し使いずらいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
68037435
2020-03-29
用途:
洗浄時、消毒時
医療・福祉・介護関連業

手が小さい私にはやや大きめでしたが、思っていた通りの商品でした。

対象商品:
68037426
2019-11-05
用途:
タン吸引、摘便など
サービス業

入院していた病院で使用されていたので購入しました。使いやすくお手頃価格で助かっています。

対象商品:
68037444
2019-04-08
用途:
ファンベアリング等のグリスアップ作業
サービス業

ある程度の堅さが有るので破れに強く、しなやかさもあるので細かい作業も出来て使い勝手がよい。

対象商品:
68037444
2017-11-17
用途:
オイルまわりのメンテナンス時

値段も安いし、なにより破れにくいのが良いので何度も購入しております。ホームセンターで扱っている商品より断然強いです。

対象商品:
68037444
2019-01-27
用途:
溶剤等作業に使用

指先部分に触れることなくと図表示がのせてあるがシンガープラスチックグローブ#3000 粉つきタイプにだけ箱が加工されているだけではないのか?衛生面はあまり必要がないので影響はないが少々気になったので・・・。加工されていないので一枚一枚を取り出す時には取り出しにくい。H31年1月24日購入

MonotaROからの回答

大変失礼いたしました。商品画像について対応させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする