用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の カメラ・ビデオカメラ
用美(ヤマコー)の カメラアクセサリ
用美(ヤマコー)の カメラバッグ
厄除け粋柄 信玄袋
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:約18×H25×マチ3cm●重さ:約125g●材質:綿100%●柄:兎●生産国:日本
アズワン品番
65-4335-19
注文コード
55469480
品番
#86663
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。洗うと色落ちする可能性がございます。ほかの布ものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。
仕様
●サイズ:約18×H25×マチ3cm●重さ:約125g●材質:綿100%●柄:兎●生産国:日本
アズワン品番
65-4335-19