材質外コーン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
中コーン:焼付塗装時(SGCC)0.6t/アルマイト仕上げ時(A1100P-O)1.2t
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中コーン焼付塗装時のみ)
用途室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間サイズ#25型式汚染防止型アネモ吹出方向水平吹出・垂直吹出仕様可動式寸法O(mm)□420寸法U(mm)□460寸法X(Φmm)255寸法H(mm)108寸法F(mm)30寸法R(mm)112.5可動範囲(mm)15