厄除け粋柄 信玄袋

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:約18×H25×マチ3cm●重さ:約125g●材質:綿100%●柄:鯰●生産国:日本 アズワン品番65-4335-21 注文コード55469516 品番#86665
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様・アズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る

商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。洗うと色落ちする可能性がございます。ほかの布ものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。

仕様●サイズ:約18×H25×マチ3cm●重さ:約125g●材質:綿100%●柄:鯰●生産国:日本 アズワン品番65-4335-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする