※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協立エアテック
標準型角アネモ パン型
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
サイズ
#12.5
#12.5
#15
#20
#25
#30
#35
#37.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55469627
品番
Ep-M
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
気流方向可変。
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。
材質
外コーン及び中パン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
用途
オフィスビル・病院・学校・ホール等
サイズ
#12.5
型式
Ep 型
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
仕様
可動式
寸法O(mm)
□290
寸法U(mm)
□310
寸法X(Φmm)
130
寸法H(mm)
140
寸法F(mm)
20
寸法R(mm)
50
可動範囲(mm)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,660
/
税込
¥
4,026
沖縄地方
数量1につき
¥
4,575
/
税込
¥
5,033
離島
数量1につき
¥
4,575
/
税込
¥
5,033