柿渋染 2Fポシェット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55469638 品番#87535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(約):20.5×H22.5×底マチ3cm●調整可ショルダー(約):最大138cm●重量(約):70g●材質:本体/綿 、ショルダー/アクリル蝋引き●外側:ファスナーポケット1●生産国:日本 アズワン品番65-4335-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする