用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の カメラ・ビデオカメラ
用美(ヤマコー)の カメラアクセサリ
用美(ヤマコー)の カメラバッグ
柿渋染 2Fポシェット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55469647
品番
#88207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(約):20.5×H22.5×底マチ3cm●調整可ショルダー(約):最大138cm●重量(約):70g●材質:本体/綿 、ショルダー/アクリル蝋引き●外側:ファスナーポケット1●生産国:日本
アズワン品番
65-4336-29