用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の 靴関連用品
用美(ヤマコー)の 靴べら
靴べら
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55469787
品番
#89132
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●商品サイズ(約):4×45cm●箱サイズ(約):5×47×H2cm●重量(約):125g●材質:ブナ●塗装:ウレタン●生産国:ベトナム●貼箱入り
アズワン品番
65-4337-46