協立エアテック
オート型角アネモ パン型 SED付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
サイズ
#20
#15
#20
#25
#30
#35
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55469828
品番
AT-Ep-M
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中パンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中パンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。
材質
外コーン及び中パン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
用途
ホール等、手作業による風向調整が困難な場所
サイズ
#20
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
仕様
自動風向可動式
寸法O(mm)
□370
寸法U(mm)
□390
寸法X(Φmm)
205
寸法H(mm)
140
寸法F(mm)
20
寸法R(mm)
87.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,520
/
税込
¥
9,372
沖縄地方
数量1につき
¥
10,650
/
税込
¥
11,715
離島
数量1につき
¥
10,650
/
税込
¥
11,715