XQT-6C Aタイプ(XQTR-20-GA)46811 【名入れ】TATスタンパー マル6ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 55469874 XQT-6C Aタイプ(XQTR-20-GA)46811 【名入れ】TATスタンパー マル6ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 55469874 XQT-6C Aタイプ(XQTR-20-GA)46811 【名入れ】TATスタンパー マル6ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 55469874 XQT-6C Aタイプ(XQTR-20-GA)46811 【名入れ】TATスタンパー マル6ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 55469874

【名入れ】TATスタンパー マル6ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー

(1件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55469874 品番 XQT-6C Aタイプ(XQTR-20-GA)46811
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。
多目的に活躍するTATインキの浸透印。
いろいろなものにワンアクションで押せる、連続なつ印もスピーディーなスタンパー。
インキの補充なしで約8,000回のなつ印が可能。

インク色黒、赤、藍色、緑、紫、白 タイプ多目的用 乾燥時間白以外:3〜5分、白:1分30秒〜2分 書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流 用途金属・プラスチック・ガラス・陶器・布・皮革・木材など シリーズTAT インク油性顔料系 表示文字数1行あたり最大3文字(3文字の場合、文字が小さくなります) オーダー方法WEBオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
対応文字は漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、単純な図形になります。お名前の旧字など作成できないものもございます。
※白ヌキ文字を作成することはできません。
※マークを選択した場合は、印面全体に入ります。
※なつ印対象物の表面状態、使用条件により性能が異なる場合があります。
※白インキ(品番:XQTR-20-G、XQTR-20-SGのみ)選択した場合は、吸収する布や紙へのなつ印には不向きです。
※白インキ(品番:XQTR-20-G、XQTR-20-SGのみ)を使用したタートスタンパーは、印面の目詰まりを防ぐため毎日のなつ印(もしくは捨印)が必要になります。
※印影乾燥時間は、温度20℃±1、湿度65%±5の条件下での評価です。
※インキの乾燥を防ぐため、タートスタンパーをアルミ袋に入れて保管してください。
※環境依存文字はご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55469883
2021-02-22
用途:
プラスチック製部品

いつも使っているものですが文字の変形による交換です

連続印字は余り良く無い20回に5分間開けて印字すればいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする