協立エアテック
アークライン 羽根可動型 保温有
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
寸法L(mm)
800
800
900
1000
1100
1150
1200
1250
1300
1400
1500
1600
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55470327
品番
STL-Ⅱ
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
気流方向可変。
円弧上の羽根。
安定した斜め吹出、良好な気流特性。
風量調整ベーン付も可能。
材質
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途
オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。
仕様
保温有
寸法L(mm)
800
寸法H(mm)
240
寸法D(Φmm)
148
寸法E(mm)
135
吹出方向
水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
寸法θ°
30
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
11,250
/
税込
¥
12,375
離島
数量1につき
¥
11,250
/
税込
¥
12,375