Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 収納・設備・保管・運搬用品
Thermo Fisher Scientificの 薬品保管庫
Thermo Fisher Scientificの 薬用コンテナー/トレー
セーフティーボトルキャリア 50-109シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55470469
品番
50-109-4654
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥37,590
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●規格:500-1000mL●内寸(直径×本体高):109×158mm●外寸(直径×本体高×全高):115×168×260mm●色:赤●使用可能温度:-40〜110℃●材質:エチレンプロピレンジエンモノマー(EPDM)
アズワン品番
65-4339-24