Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 収納・設備・保管・運搬用品
Thermo Fisher Scientificの 薬品保管庫
Thermo Fisher Scientificの 薬用コンテナー/トレー
セーフティーボトルキャリア 50-109シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55470478
品番
50-109-4651
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
仕様
●規格:2.5-4L●内寸(直径×本体高):177×240mm●外寸(直径×本体高×全高):188×268×400mm●色:赤●使用可能温度:-40〜110℃●材質:エチレンプロピレンジエンモノマー(EPDM)
アズワン品番
65-4339-26