DV DL DV継手90°エルボ 東栄管機 55470486 DV DL DV継手90°エルボ 東栄管機 55470486

DV継手90°エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55470486 品番 DV DL
参考基準価格(税別)¥147 販売価格(税込) ¥55
販売価格(税別)
50

排水無圧配管用継手です。

呼び径40 用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状90°エルボ 質量(g)- タイプDV 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)49 規格JIS K6739規格品 寸法Z(mm)27
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする