Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
Fisherbrand セーフコート褐色細口瓶 FBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
55470505
品番
FB02911815
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●材質:●▼本体:ソーダライムガラス(タイプIII)●▼キャップ:PP●▼インナー:PE/PTFE●カラー:●▼本体:褐色●▼キャップ:ホワイト●容量:250mL●オートクレーブ不可
アズワン品番
65-4339-33