Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
フェノール樹脂キャップ 14-957-82Aシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
55470514
品番
14-957-82A
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●ネジ口規格:13-415●材質:フェノール樹脂●色:黒●滅菌:未滅菌●オートクレーブ可能
アズワン品番
65-4339-40