東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DV継手90°片受エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55470626
品番
DV 90KL
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
片側がパイプ径のエルボです。排水無圧配管用継手です。
呼び径
50
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L1(mm)
55
寸法D1(mm)
60
寸法L2(mm)
61
寸法Z1(mm)
30
寸法Z2(mm)
36
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材